• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

8-mm-Klinge für Torx Plus®, Torx Plus®-Profil: 10IP

Artikel-Nr.: 659884 10IP
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
13 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Torx Plus®-Profil Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Torx Plus®-Profil 10IP
ganze Länge 110 mm
Nutzlänge 94 mm
Abtriebsprofil Schraubendreher für TORX-PLUS®-Schrauben
Produktart Schraubendreher-Einsatz

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 659884 10IP
EAN / GTIN 7610733220748
Herstellernummer 225.TXP 10

Beschreibung

Ausführung:

Klinge aus Chrom-Vanadium-Sonderlegierung mit höchstmöglicher Härte bei besonderer Zähigkeit.
Oberfläche vernickelt und verchromt, Spitze schwarz.

Passend für:

Drehmomentschraubendreher Nr. 659906 / 659908 / 659911 Gr. 1600 (bis Kat. 48) sowie 659912 / 659957 und 659958 Gr. 1600 (bis Kat. 55) und Schraubendreher-Sortimente mit Umklappgriff Nr. 667625 (bis Kat. 50) / 667645 (bis Kat. 55).

Hinweis:

Weitere Wechselklingen unter Nr. 659870659884.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte