{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Schlüsselweite | 12 mm | |
Antriebs-Vierkant | 1/4 Zoll | |
Norm | DIN 3121; DIN 3129 | |
⌀ abtriebsseitig | 17,5 mm | |
Länge | 23 mm | |
Abtriebsprofil | 6-kant-Steckschlüssel Surfacedrive | |
Werkstoff | Chrom-Molybdän-Stahl | |
Oberfläche | brüniert | |
für den Maschineneinsatz geeignet | ja | |
Produktart | Steckschlüssel-Einsatz |
Artikelnummer | 650035 12 | |
Herstellernummer | 12410M 12MM |