• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Verlängerung, 3/8 Zoll, ganze Länge: 40mm

Artikel-Nr.: 635400 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
195 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ganze Länge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 3/8

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ganze Länge 40 mm
Antriebs-Vierkant 3/8 Zoll
Produktart Verlängerung

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 635400 40
EAN / GTIN 4018754012602
Herstellernummer 12010005
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Beschreibung

Norm:

Außenvierkante nach DIN 3120-A 10 mit federnder Kugel, Innenvierkante nach DIN 3120-C 10 mit Rillen.
DIN 3123-B 10

Werkstoff:

Chrome-Alloy-Steel, verchromt.

Passend für:

Handbetätigte Einsätze.