• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Steckschlüssel-Sortiment 1/4 Zoll-Vierkant 39-teilig

Artikel-Nr.: 630300

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 39 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Antriebs-Vierkant: 1/4
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel: 4-13
  • Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel: 3-8
  • Füllgrad einer Schublade in G: 5×10

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 39
Antriebs-Vierkant 1/4 Zoll
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Steckschlüssel 4-13 mm
Schlüsselweiten-Bereich 6kt-Schraubenschlüssel 3-8 mm
Verpackung ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss
Länge 255 mm
Breite 145 mm
Höhe 45 mm
Abtriebsprofil 6-kant-Steckschlüssel; 6-kant-Schraubendreher; Schraubendreher für Phillips; Pozidriv-Schraubendreher; Schlitz-Schraubendreher; Schraubendreher für TORX®-Schrauben
Füllgrad einer Schublade in G 5×10
Produktart Steckschlüssel

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 630300
Herstellernummer 630300
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Antriebs- / Verbindungsteile nach DIN 3122 / 3123; Steckschlüsseleinsätze nach DIN 3124. Innen- / Außenvierkante nach DIN 3120.
System-Box aus nahezu unzerbrechlichem ABS-Kunststoff mit integrierten Scharnieren und neuartigem, bedienungsfreundlichem Schnellverschluss. Alle Werkzeuge werden in einer speziell ausgeformten PUR-Schaumeinlage sicher und jederzeit griffbereit gehalten.

Verwendung:

Für Außensechskantschrauben / Muttern mit Gewinde M2 − M8
und für Innensechskantschrauben mit Gewinde M4 − M10.
Für Phillips- und Pozidrivschrauben mit Gewinde M2 − M6, Schlitzschrauben mit Gewinde M2 − M4
und für Innen-TORX®-Schrauben mit Gewinde M2,5 − M8.

Werkstoff:

Chrom-Vanadium-Stahl, verchromt.

Lieferumfang:

Steckschlüsseleinsätze 6-kant: 12 St. Nr. 631029 Gr. 4; 4,5; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
6-kant BITS C 6,3 mit Haltering: 5 St. ähnlich Nr. 675240 Gr. 3; 4; 5; 6; 8
BITS für Phillips C 6,3: 3 St. Nr. 675310 Gr. 1; 2; 3
Pozidriv-BIT C 6,3: 1 St. Nr. 675320 Gr. 2
Schlitz-BITS C 6,3: 4 St. Nr. 675250
Gr. 3; 4; 5,5; 6,5
BITS für Torx® C 6,3: 8 St. Nr. 675340
Gr. TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX30; TX40
BITS-Klingenhalter: 1 St. ähnlich
Nr. 676800 Gr. 4/4
Steckgriff: 1 St. Nr. 632830
Verlängerungen: 2 St. Nr. 632430
Gr. 50; 100
Kardangelenk: 1 St. Nr. 633530
Knarre: 1 St. Nr. 632030
Aufbewahrung in: ABS-Kunststoffbox mit Schnellverschluss