Gelenk-Stirnlochschlüssel gekröpft 80/4 mm

Artikel-Nr.: 628810 80/4
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Typ 764C
Herstellerbezeichnung 764CC
größter-⌀ 80 mm
Zapfen-Nenn-⌀ 4 mm
ganze Länge 215 mm
Zapfenentfernung verstellbar a 40 mm - 80 mm
Zapfengewinde M6
Produktart Stirnlochschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 628810 80/4
EAN / GTIN 4020772051075
Herstellernummer 51078

Beschreibung

Ausführung:

Spezialstahl, hochkant geschliffen, im Brünierton angelassen.
Gekröpft, mit auswechselbaren Zapfen.

Verwendung:

Für Zweilochmuttern.

Hinweis:

Zapfen-⌀ = Zapfen-Nenn-⌀ − 0,1 mm; Toleranzfeld h12.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    größter ⌀ / Zapfen-Nenn-⌀ (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb