{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Schlüsselweite 1 | 12 mm | |
| Schlüsselweite 2 | 13 mm | |
| Schlüssellänge L | 144 mm | |
| maximaler Ring-⌀ D1 max | 19 mm | |
| maximaler Ring-⌀ D2 max | 21 mm | |
| maximale Ringhöhe h1 max | 6,8 mm | |
| Ringstellung | 0 Grad | |
| Herstellverfahren | gesenkgeschmiedet | |
| Werkstoff | Chrom-Vanadium-Stahl | |
| Oberfläche | phosphatiert | |
| Schlüsselweiten-Maße | metrisch | |
| Produktart | Schraubenschlüssel |
| Artikelnummer | 617900 12X13 | |
| EAN / GTIN | 4045197385697 | |
| Herstellernummer | 617900 12X13 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |