• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei

Artikel-Nr.: 56804
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 56804
EAN / GTIN 4020772056803
Herstellernummer 56804
L-Nummer L30090 261
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Nase, Montageausführung, Edelstahl rostfrei, Für Nutmutter DIN 1804, Wälzlagermutter DIN 981.
Verschraubungen und Armaturen nach DIN 11851.
Edelstahl rostfrei.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 35-60
  • L: 175
  • T: 4
  • T1: 11
  • Gewicht: 75 g