Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne

Artikel-Nr.: 557107
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 557107
EAN / GTIN 4020772006112
Herstellernummer 557107
L-Nummer L30110 101972
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Fräseranzugschrauben für Aufsteckfräserdorne, für den Einsatz mit dem Schlüssel für Fräseranzugschrauben nach DIN 6368.
Vergütet auf Festigkeitsklasse 10.9

Merkmal:

  • Größe: 27
  • M: M12
  • B1: 12
  • D1: 35
  • K: 8
  • L: 22
  • Gewicht: 60 g