• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Schleifvlies-Satinier-Sortiment 4-teilig, mit Spanndorn Unipol®, Ring-⌀: 100mm

Artikel-Nr.: 555780 100
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
45 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Ring-⌀ (mm) Setpreis 4 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Ring-⌀ 100 mm
Bohrungs-⌀ 10 mm
Produktart Schleifvliesring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 555780 100
EAN / GTIN 4013349457080
Herstellernummer 8603-600-004
Hersteller/verantwortliche Person OSBORN GmbH, Ringstraße 10, 35099 BURGWALD, Deutschland, www.osborn.com

Beschreibung

Ausführung:

Schleifvlies-Satinier-Sortiment ⌀ 100 mm mit Schleifvliesringen für die drei Satinierstufen grob, mittelfein und fein. Mit Satinieranleitung.
Lieferung mit Spanndorn ⌀ 6 mm (für Bohrmaschine bzw. flexible Welle).

Verwendung:

Geeignet für sämtliche Metalle (INOX, Stahl, Aluminium, Messing).