• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung

Artikel-Nr.: 53157
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 53157
EAN / GTIN 4020772053154
Herstellernummer 53157
L-Nummer L30090 294
Hersteller/verantwortliche Person Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Beschreibung

Beschreibung:

Gelenk-Hakenschlüssel mit Zapfen, Industrieausführung, für Kreuzlochmuttern DIN 1816.
Spezialstahl, gehärtet und vernickelt. Mit Aufhängeloch.
Haken und Schaft verlängert, Niet verstärkt, Federscheibe und optimierte Radienbereiche.
Abgerundete Kanten für eine bessere Handhabung.

Merkmal:

  • Größe: 95-155
  • ØD: 6,0
  • L: 335
  • T: 7
  • T1: 17,5
  • Gewicht: 610 g