• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Diamant-Riffelfeile, 150 mm Korn D126 (mittel) Universal, Typ: 1

Artikel-Nr.: 529650 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
19 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schleifmittelkurzzeichen: D

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schleifmittel Diamant
Schleifmittelkurzzeichen D
Körnung D126
Formbeschreibung flachstumpf, gebogen
Gesamtlänge 150 mm
Querschnitt mit Belegung 3,1×3 mm
Belaglänge 25 mm
Produktart Riffelfeile

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 529650 1
EAN / GTIN 4007220017098
Herstellernummer 4007220017098
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Anwendertabelle

Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
Hartmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Kunststoff, GFK
 
Stein
 

Beschreibung

Ausführung:

Form ähnlich Nr. 528050, jedoch an beiden Enden mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut.

Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Formen aus gehärtetem Stahl oder Hartmetall.
Mit wenig Druck feilen.