Präzisions-Halbrundfeile 250/00

Artikel-Nr.: 525000 250/00
auf Anfrage
Sofort lieferbar
17 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

entspricht Deutschem Hieb 1
Querschnitt 25,5×7,5 mm
Länge ohne Angel 250 mm
Produktart Präzisionsfeile

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 525000 250/00
EAN / GTIN 613548069165
Herstellernummer LP1560-10-00

Anwendertabelle

Alu Mg
 
Stahl < 900 N/mm²
 
Stahl < 1400 N/mm²
 
Stahl < 55 HRC
 
Stahl < 60 HRC
 
Stahl < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Kunststoff, GFK
 
Holz
 
Uni
 

Beschreibung

Ausführung:

Schweizer Präzisionsfeilen entsprechen höchsten Ansprüchen an Formgenauigkeit, Hiebpräzision, Feilleistung und Standzeit. Spezialstahl mit einer Härte von 65−66 HRC. Im Unterschied zu Werkstattfeilen haben sie auf den Verwendungszweck genau abgestimmte, leicht ballige Formen, spezielle Hiebwinkel und eine erweiterte Auswahl an verschiedenen Hieben. So werden bei wirtschaftlichster Feilleistung konstant glatte Feilflächen erzielt.
Allseitig gehauen; spitz auslaufend.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Ersatzteile
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
    Länge ohne Angel mm / Schweizer Hieb Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb