• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Kunststoff-Feilenheft, Gesamtlänge: 100mm

Artikel-Nr.: 519550 100
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.933 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gesamtlänge (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Gesamtlänge 100 mm
passend für Feilenlänge 100 mm
Produktart Heft

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 519550 100
EAN / GTIN 4009215074871
Herstellernummer 4191100S-12
Hersteller/verantwortliche Person Friedr. Dick GmbH & Co. KG, Esslinger Straße 4-10, 73779 DEIZISAU, Deutschland, www.dick.de

Beschreibung

Ausführung:

Aus schlagfestem Kunststoff, mit großer Aufhängebohrung.
Aufbohren für Feilenangel nicht erforderlich, kein Wegrollen.

Verwendung:

Für alle Werkstatt-, Präzisions- und Schlüsselfeilen.