• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Einhandzwinge, bis 300 mm Spannweite, mit 85 mm Ausladung

Artikel-Nr.: 517-300K
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 517-300K
EAN / GTIN 4027474039929
Herstellernummer 517-300K
L-Nummer L80010 105642
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Die Einhandzwinge der Baureihe 517 wird zum Zusammenpressen und Festhalten mehrerer Werkstücke eingesetzt. Zur Anwendung kommt die Einhandzwinge vor allem im Holzbereich. Die einhändige Bedienbarkeit sorgt für maximale Flexibilität. Die Schutzkappen garantieren einen schonenden Umgang mit dem Werkstück. Dank 2-Komponenten-Kunststoffgriff wird ein ergonomisches Arbeiten ermöglicht.
  • Einhand-Bedienung zum Spannen und Lösen durch zwei separate Bedienungselemente
  • Ergonomisch geformter 2-Komponenten-Kunststoffgriff

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Branche: Handwerk, Industrie
  • Ersatzteile erhältlich: Nein
  • Spannweite (max.) [mm]: 300 mm
  • Spannweite (max.) [inch]: 11 13/16
  • Material Griff: Kunststoff
  • Einhandausführung: Ja
  • Mit Rutschhemmung: Nein
  • Werkstoff der Backen: sonstige
  • Ausladung [mm]: 85 mm
  • Querschnitt der Gleitschiene [mm]: 19 x 6
  • Spannweite - Ausladung Zwinge [mm]: 300 mm / 85 mm