• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Druckplatte ∙ mit 2 Zapfen ∙ Länge: 20 mm

Artikel-Nr.: 4970-10
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
Artikelnummer 4970-10
EAN / GTIN 4000896126019
Herstellernummer 4970-10
L-Nummer L60140 4816
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

Anwendung:
Zurücksetzen von Bremskolben an schwimmend gelagerten Bremssattelanlagen mit oder ohne Handbrems-Feststelleinrichtung
  • Druckplatte mit 2 Zapfen für: FORD ∙ Transit ∙ Bj. 2006 → 2013
  • Made In Germany
  • Abmessungen / Länge: 20 mm
  • Durchmesser d1 (am Abtrieb): 35 mm
  • Durchmesser d2 (am Antrieb): 6 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.01 kg