• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

TYROLIT DGU-Turbo Diamant-Schleifteller 100x18x22,23 STANDARD Universal

Artikel-Nr.: 494342
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 494342
EAN / GTIN 9009014943427
Herstellernummer 494342
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien.
  • Details: Turboschleifrand für ein feineres Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung.
  • Schnelle Staubabfuhr.
  • Reduzierring 22,23–16 mm wird mitgeliefert bei dem Durchmesser 100 mm.

Merkmal:

  • Form: STS-T THS08 DIAMANT SCHLEIFTELLER
  • Werkstoffeignung: Universal
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 23 - 6 - 5 X 16
  • Abmessung (D x T x H): 100 x 18 x 22,23 mm
  • Durchmesser: 100 mm
  • Stärke: 18 mm
  • Bohrung: 22.23 mm
  • Korngröße: 30
  • Werkzeug für: Winkelschleifer

Vorteil:

  • Feines Schliffbild und saubere Kantenbearbeitung
  • Schnelle Staubabfuhr
  • Überzeugende Leistung und Lebensdauer.

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb