Messkeil 2,0-7 mm

Artikel-Nr.: 475810 2,0-7
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Messbereich 2 mm - 7 mm
Skalenteilungswert 0,1 mm
Werkstoff Stahl
Oberfläche mattverchromt
Produktart Messkeil

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 475810 2,0-7
EAN / GTIN 4045197225689

Beschreibung

Ausführung:

Messkeile Stahl mattverchromt, Gr. 0,5−11K Kunststoff.