• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Multimeter mit Wärmebild, Typ: 279FC

Artikel-Nr.: 473325 279FC

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schnittstelle: Bluetooth®-Schnittstelle

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzeigeumfang 6.000
Grundgenauigkeit 0,09 %
Schnittstelle Bluetooth®-Schnittstelle
Durchgangsprüfung ja
Diodenprüfung ja
Messverfahren TRUE RMS
Wechselspannung AC 0,1 mV − 1000 V
Gleichspannung DC 0,1 mV − 1000 V
Wechselstrom AC 0,1 mA − 2500 A
Widerstand 0,1 Ω − 50 MΩ
Kapazität 1 nF − 10 mF
Frequenz 0,01 Hz − 999 kHz
Temperatur -20 °C - 200 °C
Thermische Empfindlichkeit ≤0,2 K
Sichtfeld 36×27 mm
Detektorgröße 80×60 px
Überspannungskategorie CAT III 1000 V; CAT IV 600 V
Energieversorgung Akkubetrieben
Anzahl enthaltener Akkus 1
Akkuart Lithium-Ion
Produktart Multimeter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 473325 279FC
EAN / GTIN 95969794466
Hersteller/verantwortliche Person Fluke Deutschland GmbH, In den Engematten 14, 79286 GLOTTERTAL, Deutschland, www.fluke.com

Beschreibung

Ausführung:

Voll ausgestattetes Digitalmultimeter mit integrierter Wärmebildkamera. Elektrische Probleme können schnell und sicher erkannt und viele zeitaufwändige Messungen und Validierungen eingespart werden. Fluke Connect verbindet Ihr Messgerät über Bluetooth® mit Ihrem Smartphone. Übertragung und Speicherung von Messungen und Bilder. Darstellung von Trends und Überwachung von Prozessen. Berichterstellung und -versendung per Mail. 3,5 Zoll LCD-Farbdisplay für beste Ablesbarkeit.

Norm:

IEC 61010; EN 61326-1

Lieferumfang:

Inklusive Wechselstromzange, Messleitungen, Lithium-Ionen-Akku und Ladegerät.