• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Prüfplakette ⌀ 10 mm 32 Stück, Typ: 2030

Artikel-Nr.: 410006 2030
Neuheit
Setpreis 32 Stück (0,52 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
33 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Setpreis 32 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Durchmesser 10 mm
Produktart Plakette

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 410006 2030
Hersteller/verantwortliche Person H. Marahrens Sicherheits- Industrie u. Verkehrsken, Gottlieb-Daimler-Straße 2, 28237 BREMEN, Deutschland, www.marahrens-shop.de

Beschreibung

Hinweis:

1 Bogen mit je 32 Stück.
Prüfplaketten mit ⌀ 25 mm finden Sie unter Nr. 410008. Dokumentenfolie. Eine nochmalige Verklebung ist ausgeschlossen.
Weitere Prüfplaketten auf Anfrage.