• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PFERD TOOLS Stufenbohrer HSS 11 Bohrstufen Ø 7-32,5 mm 3-Flächenschaft-Ø 12 mm, abgestimmt auf die gängigen Durchmesser von Kabelrohrverschraubungen

Artikel-Nr.: 4007220421673
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 4007220421673
EAN / GTIN 4007220421673
Herstellernummer 25201050
L-Nummer L51700 101375
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • HSS

Beschreibung:

  • HSS-Stufenbohrer zum Bohren und Entgraten von dünnen Blechen, Rohren und Profilen aus verschiedenen Werkstoffen.
  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen alle Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.
  • Abgestimmt auf die gängigen Durchmesser von Kabelrohrverschraubungen.

Merkmal:

  • Anzahl, Bohrerstufen: 11 Stück
  • RPM von, harte NE-Metalle: 180 RPM
  • RPM von, rost- und säurebeständige Stähle: 90 RPM
  • RPM von, weiche NE-Metalle: 180 RPM
  • RPM von, Stähle bis 700 N/mm²: 180 RPM
  • RPM von, thermoplastische Kunststoffe, faserverstärkte Kunststoffe (GFK/CFK): 90 RPM
  • RPM bis, harte NE-Metalle: 1400 RPM
  • RPM bis, rost- und säurebeständige Stähle: 920 RPM
  • RPM bis, weiche NE-Metalle: 1400 RPM
  • RPM bis, Stähle bis 700 N/mm²: 1400 RPM
  • RPM bis, thermopl. Kunststoffe, faserv. Kunststoffe (GFK/CFK): 920 RPM
  • Ausführung: HSS
  • Bohrerstufen: 7/10,5/12,5/14,5/16,5/18,5/20,5/23,5/25,5/30,5/32,5
  • Ø Schaft metrisch: 12 mm
  • Bohrbereich, von: 7 mm
  • Bohrbereich, bis: 32.5 mm
  • Länge, Gesamt: 96.5 mm

Vorteil:

  • Bohren und Entgraten in nur einem Arbeitsschritt.
  • Absolute Laufruhe und hohe Schnittleistung.
  • Müheloses Zentrieren und Anbohren durch hochwertige Bohrerspitze.
  • Erleichtertes Zurückziehen bei durchgebohrten Blechen durch Werkzeugkonus.
  • Nicht brechende Späne werden wie bei einem Spiralbohrer sauber abtransportiert.

Verwendung:

  • Anwendungsempfehlungen: Setzen Sie HSS-Stufenbohrer auf Blechen, Rohren und Profilen bis max. 4 mm Materialstärke ein. Bei Stufenbohrern ohne Beschichtung Schneidöl bzw. Druckluft als Kühl-/Schmierstoffe verwenden.
  • Bearbeitungsaufgaben: Senken; Entgraten; Bohren
  • Antriebsarten: Ständerbohrmaschine; Bohrmaschine

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Aluminium
    • Messing
    • Bronze
    • Einsatzstähle
    • Spanplatte
    • Kupfer
    • Duroplaste
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK)
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil ≤ 40 %
    • Faserverstärkte Duroplaste (GFK, CFK) Faseranteil > 40 %
    • NE-Metall hart
    • hartes Holz
    • Weitere NE-Metalle
    • Sonstiges
    • Kunststoffe
    • Aluminiumlegierungen weich
    • weiche Titanlegierungen (Zugfestigkeit 500 N/mm²)
    • weiches Holz
    • Stahl
    • Stahl, Stahlguss
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)
    • Stähle bis 700 N/mm² (< 220 HB)
    • Thermoplaste
    • Titan
    • Titanlegierungen
    • Werkzeugstähle
    • Aluminiumlegierungen zäh
    • Holz
    • Zink

Hinweis:

  • Zur sicheren Drehmomentübertragung verfügen Stufenbohrer über einen Dreiflächenschaft.