• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

PFERD TOOLS TOOLS Präzisions-Nadelfeile Dreikant 140mm Schweizer Hieb 2, mittel-fein

Artikel-Nr.: 4007220237724
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 12 Stück
  • Bestellschritt: 12 Stück
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
Artikelnummer 4007220237724
EAN / GTIN 4007220237724
Herstellernummer 12508063
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Eignen sich hervorragend zur Bearbeitung von kleinsten Flächen, Durchbrüchen, Geometrien, Profilen und Radien.
  • Kreuzhieb für die mittelfeine Präzisionsbearbeitung.

Merkmal:

  • PFERD TOOLS Typ: 2407
  • Form: Dreikant
  • Breite metrisch: 3.5 mm
  • Hieb: 2
  • Länge metrisch: 140 mm
  • Ø Schaft metrisch: 3 mm

Vorteil:

  • Aufgrund ihrer Angelform mit oder ohne Nadelfeilenheft einsetzbar.

Werkstoff:

  • Bearbeitbare Werkstoffe:
    • Stähle bis 1.200 N/mm² (< 38 HRC)