Beschreibung:
Roboterspindeln von PFERD TOOLS sind nach den höchsten Qualitätsansprüchen und neuesten technologischen Standards gefertigt und eignen sich hervorragend für den stationären Einsatz in Roboterzellen, Werkzeugmaschinen sowie für den Einbau in Transferstraßen. Von allgemeinen Bearbeitungsaufgaben bis hin zu speziellen Anwendungsfällen bietet das umfangreiche PFERD TOOLS-Programm die optimale Kombination aus innovativen Werkzeugen und leistungsstarken und langlebigen Roboterspindeln aus einer Hand. Die Abluftführung des Druckluftantriebs befindet sich hinten. Die Roboterspindel zeichnet sich durch ihre sehr hohe Rundlaufgenauigkeit im Dauereinsatz aus. Sie verfügt über eine Edelstahl-Spannzangenaufnahme und ein Planetengetriebe. Blitzkupplung, Drehzahldrossel, Spannzange 6 mm, je 1 Spannschlüssel EM SW 17 mm und DM SW 20/22 mm.
Merkmal:
- Betriebsdruck: 6.3 bar
- Leistung: 380 Watt
- Drehzahl: 2400 RPM
- Spannzangengruppe: 16
- Breite metrisch: 42 mm
- Drehrichtung: Rechtslauf
- Außen-Ø Zuluftschlauch: 10 mm
- Innen-ø Abluftschlauch: 12 mm
- Luftverbrauch, Leerlauf: 0.71 m³/min
- Luftverbrauch, bei Last: 0.51 m³/min
- Inkl. Ø Spannzange [mm]: 6 mm
- Länge metrisch: 168 mm
- Anzahl der Öltropfen [min]: 4 Tropfen
- Nettogewicht: 1.14 kg
- Innen-ø Zuluftschlauch: 8 mm
- Abluftaustritt: hinten
- Höhe: 42 mm
Vorteil:
- Keine Staubaufwirbelung auf der Werkstückseite.
- Doppelte Spindellagerung für längere Standzeiten.
- Hohes Drehmoment durch Planetengetriebe.
Hinweis:
- Der Antrieb ist mit der vorgegebenen Öl-Tropfzahl zu betreiben, um einem vorzeitigen Ausfall vorzubeugen.