• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Elektrokantenfräse EDGE FINISH UWER 18/110 EF-30 TK 230 Volt 11.000-2.750 RPM/1.750 Watt

Artikel-Nr.: 4007220004364
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
Leistungsaufnahme 1750 W
Energieversorgung Netzbetrieben
Produktart Fräse

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 4007220004364
EAN / GTIN 4007220004364
Herstellernummer 83500990
L-Nummer L51050 2239
Hersteller/verantwortliche Person August Rueggeberg GmbH & Co. KG, Hauptstraße 13, 51709 MARIENHEIDE, Deutschland, www.pferd.com

Beschreibung

Ausführung:

  • im Transportkoffer

Beschreibung:

Elektroantriebe sind „universelle Alleskönner“. Sie bieten, gemessen an ihrer Größe und ihrem Gewicht, eine hohe Leistung. Sie eignen sich besonders gut für den Einsatz mit Schleifwerkzeugen, die eine konstante Drehzahl benötigen. Elektroantriebe sind nahezu überall einsetzbar. Sie werden in vielen Branchen in unterschiedlichen Prozessen verwendet. Die stufenlose elektronische Drehzahlregelung ermöglicht den Einsatz verschiedenster Werkzeuge auf einem einzigen Werkzeugantrieb. Der Elektroantrieb mit stufenloser Drehzahlregulierung eignet sich besonders für eine schnelle und saubere Kantenbearbeitung. Der Ein-/Ausschalter ist arretierbar. Der Antrieb sowie das passende Zubehör können in einem Tragekoffer aufbewahrt werden. 4 m Netzkabel, 3 Spannschlüssel, Anti-Vibrationshandgriff, Wendeschneidplattenaufnahme mit Führungslager, Schrauben-Set für Wendeschneidplatten

Merkmal:

  • Leistungsaufnahme: 1750 Watt
  • Leistungsabgabe: 1150 Watt
  • Drehzahlbereich, von: 2750 RPM
  • Drehzahlbereich, bis: 11000 RPM
  • Ausführung: im Transportkoffer
  • Spannung, von: 230 Volt
  • Breite metrisch: 70 mm
  • Länge metrisch: 500 mm
  • Nettogewicht: 7.36 kg
  • Ø Gewinde: M14
  • Höhe: 150 mm

Vorteil:

  • Die Digitalelektronik ermöglicht ein konstantes Halten der eingestellten Drehzahl.
  • Überlastungsschutz.
  • Sanfter Anlauf zum Schutz von Mensch, Werkzeug und Antrieb.
  • Wiederanlaufschutz bei Spannungsabfall (USP).
  • Höchster Arbeitskomfort und optimale Führung dank ergonomisch optimierter Bauweise und sehr guter Haptik.

Hinweis:

  • Verwenden Sie keine beschädigten Wendeschneidplatten! Es besteht Bruchgefahr!