Parallelunterlagen-Einzelpaar für 366702 Gr. 200 10X33 mm

Artikel-Nr.: 366726 10X33
auf Anfrage
Sofort lieferbar
2 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Breite 10 mm
Höhe 33 mm
Produktart Parallel-Unterlagen

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 366726 10X33
EAN / GTIN 4045197800756

Beschreibung

Ausführung:

Härte: 60 HRC. Paarweise feingeschliffen.
GARANT − Präzisionsausführung. Genauigkeit: Höhen- und Breitentoleranz ± 0,007 mm.

Verwendung:

Bei Präzisionsarbeiten zur parallelen Aufnahme von Werkstücken in Schraubstöcken oder Vorrichtungen.

Passend für:

Parallelunterlagen-Satz 366702; 366704.
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
    Breite×Höhe (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb