• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Grippleiste wendbar, Typ: 1

Artikel-Nr.: 361280 1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
8 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Produktart Schraubstock-Backen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 361280 1
EAN / GTIN 4250364404143
Herstellernummer 6921864010031
Hersteller/verantwortliche Person ALLMATIC-Jakob Spannsysteme GmbH, Jägermühle 10, 87647 UNTERTHINGAU, Deutschland, www.allmatic.de

Beschreibung

Ausführung:

Grippleiste wendbar zur Montage an die Universal-Schnellwechsel-Backe. Für randnahes Spannen von Rohteilen, Stufe 4 mm. Grippleiste mit feiner und grober Verzahnung. Grippeinsätze geeignet für Werkstoffe bis ca. 1000 N/mm² Festigkeit.

Passend für:

Universal-Schnellwechsel-Backe Nr. 361275.