• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

3-fach Konsole für Zentrischspanner, für Typ: 80/120

Artikel-Nr.: 360156 80/120
Rabatt
2.203,76 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

für Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

⌀ d 400 mm
Höhe h 140 mm
Nutenbreite n H7 20 mm
Winkel α 45 Grad
Produktart Schraubstock-Zubehör

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 360156 80/120
EAN / GTIN 4045197801937
Herstellernummer 360156 80/120
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Aufspannung der Zentrischspanner auf die Dreifachkonsole über Spannpratzen. Doppelnut pro Aufspannseite, somit sind die Zentrischspanner 90° versetzbar. Befestigung über das GARANT ZeroClamp Nullpunkspannsystem (Bohrungen 18M16) oder über Nutensteine direkt auf Maschinentisch.

Werkstoff:

Hochfestes Aluminium, hartanodisiert.

Passend für:

Zentrischspanner Nr. 360133.

Lieferumfang:

Inklusive 6 Nutensteinen zur Ausrichtung.

Hinweis:

Zur Montage des GARANT Xtric Nr. 363000 Gr. 50 oder Gr. 80, Spannset Nr. 363102 Gr. 80 verwenden.