• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Skalenring-Set, 10-teilig für TORCO-BLOCK, Anzahl Skalenringe: 10

Artikel-Nr.: 358647 10
Setpreis 10 Stück (8,90 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nachlieferung
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Anzahl Skalenringe Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

Material Aluminium
Produktart Skalenring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 358647 10
EAN / GTIN 2050002050204
Herstellernummer 781699999

Beschreibung

Ausführung:

Skalenringe aus eloxiertem Aluminium, beschriftet mit den entsprechenden Informationen:
  • Anzugsbereich bei entsprechender Spannzangengröße (für jeweiligen Werkzeug-⌀).
  • Anzugsbereich für entsprechenden Anzugsbolzen.
  • Drehmomentanzeige, wenn ein bestimmter Wert vorgegeben wird.

Verwendung:

Die Skalenringe werden durch den Stift auf der Messuhr positioniert. Ziehen Sie die Spannmutter an, bis die Anzeigenadel die Position erreicht die für den verwendeten Schaftdurchmesser auf dem Skalierring markiert ist.

Passend für:

Werkzeugmontage-Messsystem Nr. 358645.

Lieferumfang:

Inkl. 5 Ringe für Standard-ER-Spannzangenfutter, 3 Ringe für Präzisions-Spannzangenfutter, 1 Ring für kugelgelagerte Spannmuttern, 1 Ring zur allgemeinen Drehmomentangabe.