• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

TYROLIT DCU Trockenschnitt-Sägeblätter 230x2,6x22,23 BASIC Universal

Artikel-Nr.: 34501447
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 34501447
EAN / GTIN 9009013032894
Herstellernummer 34501447
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bearbeitbare Materialien: Universelle Baumaterialien wie Beton, Ziegel, Naturstein etc.
  • Details: Reduzierring 20-16 mm wird bei Durchmesser 105 mm mitgeliefert.

Vorteil:

  • Gute Schnittleistung dank selbstschärfendem System aus hochwertigen Diamantkörnern in optimaler Bindung
  • Gute Kühlwirkung und Spanabfuhr sorgen für lange Lebensdauer und Standzeit
  • Robuste und hochwertige Stahlkerne sorgen für Stabilität und spürbare Laufruhe

Verwendung:

  • Für leicht armierten Beton

Werkstoff:

  • Universal

Passend für:

  • Winkelschleifer

Hinweis:

  • Zur Bearbeitung von Beton, armiertem Beton, Ziegeln und Mauerwerk
  • Bis Ø 230 mm für alle handelsüblichen Winkelschleifer und ab Ø 300 mm für alle gängigen Trennschleifer (auch im Nassschnitt) geeignet
  • Reduzierring 20–16 mm wird bei Ø 105 mm mitgeliefert