• Wir informieren die Kunden, dass unsere zentralen Lager am Donnerstag, den 4. Juni, an Feiertagen bis 15:00 Uhr in Betrieb sind. Nachfolgende Bestellungen werden am nächsten Tag übernommen und bearbeitet.

TYROLIT CDM Nassbohrkronen 127x450x11/4″ STANDARD armierten Beton

Artikel-Nr.: 34293125
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 34293125
EAN / GTIN 9003172447490
Herstellernummer 34293125
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bohrmotoren über 3 kW , mittelharte bis harte Betonzuschläge.
  • Details: Qualitätswerkzeuge für den täglichen Einsatz.
  • Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer in einem überzeugenden Verhältnis.
  • Universeller Einsatz, zuverlässige Qualität.
  • Lasergeschweißte Segmente bis Durchmesser 300 mm für höchste Sicherheit.

Merkmal:

  • Form: HOHL1D DIAMANT - HOHLBOHRER
  • Werkstoffeignung: Beton
  • Produktlinie: STANDARD
  • Spezifikation : 24 - 3,5 - 11,3
  • Abmessung (D x T x Y/AUFN): 127 x 450 x 11/4″ mm
  • Durchmesser: 127 mm
  • Stärke: 450 mm
  • Korngröße: 40
  • Werkzeug für: Kernbohren

Vorteil:

  • Qualitätswerkzeug für den täglichen Einsatz

Werkstoff:

  • Beton

Passend für:

  • Kernbohren

Services & Produktberater