• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Zahnkranz-Bohrfutter, Typ: 10/12

Artikel-Nr.: 342220 10/12
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
26 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Typ 10/12
Spannbereich 0,8 mm - 10 mm
Außen-⌀ 33,5 mm
Bohrkopflänge geschlossen 61,4 mm
Bohrfutterkegel B 12
größter Bohrfutterkegel-⌀ 12,065 mm
passender Zahnkranzschlüssel S2
Produktart Zahnkranz-Bohrfutter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 342220 10/12
EAN / GTIN 4045197152916
Herstellernummer 342220 10/12
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Schlüsselführung nicht gehärtet.
Für Rechts- und Linkslauf.
Mit Bohrfutterkegel DIN 238 zum Aufstecken auf Einsteckschäfte Nr. 342300342850 oder direkt auf die Maschinenspindel.

Verwendung:

Für universelle Bohrarbeiten auf elektrischen Handbohrmaschinen, Schlagbohrmaschinen und Ständerbohrmaschinen.