• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Mehrbereichsspannzange Rubber-Flex, Spannbereich Schaft-⌀: 2,5-4,5mm

Artikel-Nr.: 333640 2,5-4,5
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
16 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Spannbereich Schaft-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Spannbereich Schaft-⌀ 2,5 mm - 4,5 mm
passend für Apparat-Typ M1,4 - M7
Kennnummer der Zange J 116
Produktart Spannzange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 333640 2,5-4,5
EAN / GTIN 4054631018374
Herstellernummer A21-2-4,5

Beschreibung

Passend für:

Gewindeschneidfutter Edalmatic Nr. 333500.