• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

MK-Hülse für Schnellwechselstahlhalter, Typ: A1

Artikel-Nr.: 318400 A1
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Lieferbar in 4-6 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

passend für Nr. 318300 A
Schaft Morsekonus MK 1
Außen-⌀ 30 mm
Produktart Stahlhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 318400 A1
EAN / GTIN 4045197316226
Herstellernummer H 11/30/MK1
Hersteller/verantwortliche Person AXA Entwicklungs- und Maschinenbau GmbH, Auerswalder Höhe 3, 09244 LICHTENAU (SACHSEN), Deutschland, www.axa-maschinenbau.de

Beschreibung

Ausführung:

Morsekonus-Hülsen mit Abdrückschraube für Schnellwechselhalter Nr. 318300. Die Hülse ist außen zylindrisch.

Verwendung:

Für Werkzeuge mit Morsekegelschaft (z.B. Spiralbohrer, Senker, Reibahlen usw.).