• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Fräserdornring-Sortiment 35-teilig, Innen-⌀: 32mm

Artikel-Nr.: 309940 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
10 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Innen-⌀ (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: DIN 2084

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 35
Innen-⌀ 32 mm
Norm DIN 2084
Produktart Fräserdorn-Ring

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309940 32
EAN / GTIN 4045197307552
Herstellernummer 12.032S2
Hersteller/verantwortliche Person buna Präzision GmbH, Industriestraße 26-28, 73776 ALTBACH, Deutschland, www.buna.net

Beschreibung

Lieferumfang:

Inklusive Plastiktasche.
(Ringbreite mm / Anzahl der Ringe)
Nr. 309920 Gr. 0,03/5; 0,04/5; 0,05/5; 0,1/6; 0,2/3; 0,3/3; 0,5/3; 0,6/2; 1/2; 1,5/1.