• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Letzte Chance! Demnächst nicht mehr Teil unseres Sortiments.

Verschlussschrauben für Form ADB, Gewindegröße: M6

Artikel-Nr.: 309912 M6
Setpreis 2 Stück (2,20 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
94 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Gewindegröße Setpreis 2 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Länge 5 mm
Produktart Schraube

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 309912 M6
EAN / GTIN 4062406577841
Herstellernummer 309912 M6
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Verwendung:

Set mit 2 Schrauben zum Verschließen der Kühlmittel-Übergabe-Bohrungen im Bund der Werkzeugaufnahme.

Passend für:

Alle Werkzeugaufnahmen mit Form ADB (Form AF).

Hinweis:

Zum dauerhaften Verschließen der Kühlmittel-Übergabe-Bohrungen wird zusätzlich Loctite 083301 Gr. 243 empfohlen.