Spannzange für Kraftspannfutter 8 mm

Artikel-Nr.: 309577 8
auf Anfrage
Lieferbar in 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-Spann-⌀ d 8 mm
Zangen-⌀ D 20 mm
Gesamtlänge L 60 mm
Produktart Kraftspannfutter-Zubehör

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 309577 8
EAN / GTIN 2050001851918
Herstellernummer 071100062008

Beschreibung

Ausführung:

Zylindrische Spannzange bzw. Reduzierhülse.
Für NT Kraftspannfutter Nr. 300785, 300787, 302861, 302862, 305535, 305538.
Kühlmittelnuten an der Innenbohrung d, somit geeignet für Peripheriekühlung.