{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Dorn-⌀ d1 | 32 mm | |
| Spann-⌀ D1 | 22 mm | |
| Aufnahme | SK 40 A = 30 | |
| Norm | DIN 6358 | |
| Aufnahme-Norm | DIN 2080 | |
| Rundlaufgenauigkeit | ≤ 6 µm | |
| Auskraglänge A-Maß | 30 mm | |
| Außen-⌀ D | 78 mm | |
| Fräsdornlänge L4 | 24 mm | |
| Bund L1 | 15 mm | |
| Gewinde M | M16 | |
| Ersatz-Fräseranzugsschraube Nr. 309860 / 309861 | 32 | |
| passender Spezialschlüssel Nr. 309840 | 32 | |
| Produktart | Fräser-Aufsteckdorn |
| Artikelnummer | 302522 32 | |
| EAN / GTIN | 4250122600893 | |
| Herstellernummer | 401.11.32.30 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Nusret Eroglu Präzisionswerkzeuge GmbH, Heerweg 9, 72116 MÖSSINGEN, Deutschland, www.eroglumakina.com |