Schrumpffutter-Verlängerung 4,5° ohne Längeneinstellschraube 32/10 mm

Artikel-Nr.: 302410 32/10
auf Anfrage
Lieferbar in > 8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Produktdetails

Technische Daten

Bohrungs-⌀ D1 10 mm
Schaft-⌀ d 32 mm
Gesamtlänge L 160 mm
⌀ D2 24 mm
Produktart Verlängerung

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 302410 32/10
EAN / GTIN 4045197435873

Beschreibung

Ausführung:

Durchbohrt für innere Kühlmittelzufuhr (IKZ).
Ohne Längeneinstellschraube, kurz.

Verwendung:

Zum Einsatz in Schrumpffutter, Hydro-Dehnspannfutter und ER-Spannzangenfutter.

Hinweis:

Maximal zulässige Drehzahl 8000 min-1.

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
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
    ⌀ d / ⌀ D1 (mm) Stückpreis inkl. MwSt.
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb