{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie | Eco | |
| Schafthöhe h | 20 mm | |
| Einsatzart | links | |
| Innenkühlung | ja | |
| Funktionsbreite L4 | 25 mm | |
| L1 | 93,5 mm | |
| L2 | 24,5 mm | |
| Schraube | 279815 9 (TX25; 6,0 Nm) | |
| Produktart | Klemmhalter |
| Artikelnummer | 273871 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197702265 | |
| Herstellernummer | 273871 20 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |