• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

Eco-Klemmhalter, links, Schaftbreite b: 20mm

Artikel-Nr.: 273846 20
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaftbreite b (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie Eco
Schaftbreite b 20 mm
Einsatzart links
Innenkühlung ja
Kopflänge L1 20,5 mm
Gesamtlänge L 94 mm
Schraube 279815 9
Produktart Klemmhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 273846 20
EAN / GTIN 4045197517470
Herstellernummer 273846 20
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

GARANT eco-System Klemmdrehhalter mit interner Kühlmittelzufuhr zur Schneide.

Passend für:

Schneidenträger Nr. 273880 und 273890.

Lieferumfang:

Inklusive Montageschrauben.

Hinweis:

Kühlmittelübergabe nur in Verbindung mit GARANT eco-System Aufnahme Nr. 317900319886 und GARANT eco-Schneidenhalter Nr. 273880273891 möglich. Je nach Spannsituation und Werkstoff Technologiewerte um 30 % bis 50 % senken.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte