• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte VC.T 110304, für mittlere Bearbeitung

Artikel-Nr.: 261454 HB7020-2
Rabatt
17,72 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1.373 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte VCMT 110304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SM
Toleranz M
Schnitttiefe ap 0,3 mm - 2 mm
Vorschub f 0,08 mm/U - 0,3 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 110 m/min - 350 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 2
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schrupp-Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 261454 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515022590
Herstellernummer 261454 HB7020-2