• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Dreh-Wendeschneidplatte SCMT 09T304, für Schlichtbearbeitung

Artikel-Nr.: 260742 HB7020-2
Rabatt
11,36 €
Preis pro 1 Stück
Preis gültig bis zum 02.01.2026
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
398 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Sorte Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SCMT 09T304
Eckenradius 0,4 mm
Sorte HB7020-2
Schneidstoff HM
Hauptanwendung P
Schnittbedingung leicht unterbrochen
Spanbrecher SS
Schnitttiefe ap 0,2 mm - 1,5 mm
Vorschub f 0,07 mm/U - 0,25 mm/U
Schnittgeschwindigkeit vc Hauptanwendung 140 m/min - 400 m/min
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Schlicht/Schrupp-Zuordnung Schlichten
Produktart Wendeschneidplatte zum Drehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 260742 HB7020-2
EAN / GTIN 4069515020800
Herstellernummer 260742 HB7020-2
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Downloads & Dokumente

Passende Produkte

Services & Produktberater

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb