• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Klemmdrehhalter PCBNL 75°, für Wendeschneidplatten CN.., links

Artikel-Nr.: 250021 32/16
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
1 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Schaft- / Plattengröße (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Norm: Werksnorm
  • Innenkühlung: nein

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Schaftgröße 32 mm
Plattengröße 16 mm
Einsatzart links
Norm Werksnorm
Innenkühlung nein
ISO-Code Halter PCBNR/L 3232P16
passende Wendeschneidplatte CN.. 1606..
Funktionsbreite L4 27 mm
Kopflänge L1 35 mm
Gesamtlänge L 170 mm
Unterlegplatte 259031 35
Kniehebel 259015 12
Kniehebelschraube 259018 11
Feder-Set 259044 6
Federstift-Set 259047 4
Einstellwinkel κ 75 Grad
Anwendung Längsdrehen außen; Plandrehen; Längsdrehen außen
Produktart Klemmdrehhalter

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 250021 32/16
EAN / GTIN 4045197772145
Herstellernummer 250021 32/16