• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet
    • Dieser Artikel ist nicht mehr Teil des Sortiments. Wenn Sie eine Alternative suchen, beachten Sie die weiterführenden Links oder nehmen Sie Kontakt mit uns auf.

KOMET® REAMAX® TS Reibkopf H7 Cermet ASG3000, DST, Nenn-⌀ D: 30mm

Artikel-Nr.: 239811 30
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Nicht verfügbar
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Nenn-⌀ D (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Bohrtoleranz: H7
  • Verwendung bei Bohrungsart: bei Grund- und Durchgangsloch
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Nenn-⌀ D 30 mm
Beschichtung DST
Bohrtoleranz H7
Verwendung bei Bohrungsart bei Grund- und Durchgangsloch
Innenkühlung ja
für Halter Nr. 239880 − 239940 27 − 34,99
Schneidenlänge l1 6 mm
Kopflänge l 25 mm
Anzahl Schneiden Z 6
Vorschub f in Stahl < 750 N/mm2 0,9 mm/U
Produktart Schneideinsatz zum Reiben

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239811 30
EAN / GTIN 4047109236615
Herstellernummer 75J.93.30H7N
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
180
Stahl < 750 N/mm²
P
160
Stahl < 900 N/mm²
P
140
Stahl < 1100 N/mm²
P
100
GGG
K
140
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Reibköpfe geradeverzahnt, fertig geschliffen für Passung H7.
Auf die Anwendung angepasste Schneidengeometrie. Nachstellbarkeit im µ-Bereich zur Verschleißkompensation und zur Erreichung kleinster Grundtoleranzen ab IT4. Durchgangsbohrungen bis 5×D möglich.
In Geometrie ASG3000 mit Anschnittwinkel 45° und zusätzlicher Spannut für definierte Spanabführung entlang der Schneide. Für Grundloch- und Durchgangsbohrungen.

Hinweis:

  • Weitere Größen kurzfristig auf Anfrage lieferbar.
  • Passende Halter siehe Nr. 239880239940.
  • Einsatzrichtwerte gelten für Durchgangsbohrungen.