• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Aufnahme, HSK-A 100, ABS® ⌀ d: 40mm

Artikel-Nr.: 238520 40
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69893
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® ⌀ d 40 mm
Aufnahme HSK-A 100
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69893
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 80 mm
Vorsprunglänge L1 51 mm
Außen-⌀ d1 100 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238520 40
EAN / GTIN 4067263111030
Herstellernummer 238520 40
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

  • Aufnahme gewuchtet auf Q 6,3 bei 10.000 1/min.
  • Mit innerer Kühlmittelzuführung.

Norm:

DIN 69893

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.