• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Aufnahme, SK 40, ABS® ⌀ d: 32mm

Artikel-Nr.: 238420 32
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Sofort lieferbar
3 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

ABS® ⌀ d (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

  • Schaft: ABS
  • Aufnahme-Norm: DIN 69871
  • Form: ADB
  • Wuchtgüte G bei Drehzahl: G 6,3 bei 8000 min-1
  • Innenkühlung: ja

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

ABS® ⌀ d 32 mm
Aufnahme SK 40
Schaft ABS
Aufnahme-Norm DIN 69871
Form ADB
Wuchtgüte G bei Drehzahl G 6,3 bei 8000 min-1
Innenkühlung ja
Auskraglänge A 50 mm
Vorsprunglänge L1 19 mm
Produktart ABS-Aufnahme

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 238420 32
EAN / GTIN 4067263109990
Herstellernummer 238420 32
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Lieferumfang:

Auslieferung komplett mit Dichtscheibe und Umbauset für Form AD.

Hinweis:

Weitere Aufnahmen mit ABS® Anbindung auf Anfrage.