• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Umschaltknarre für Bits ∙ 5/16 Zoll (8 mm) Sechskant hohl ∙ Länge: 200 mm

Artikel-Nr.: 2264-1
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Produktart Bit-Werkzeug

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2264-1
EAN / GTIN 4000896015894
Herstellernummer 2264-1
L-Nummer L60140 2496
Hersteller/verantwortliche Person HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Antrieb Sechskant, hohl 8 = 516
  • 30 Zähne ∙ Betätigungswinkel 12°
  • Oberfläche: verchromt, poliert
  • Made In Germany
  • Abtrieb: Sechskant hohl 8 mm (5/16 Zoll)
  • Abmessungen / Länge: 200 mm
  • Netto-Gewicht (kg): 0.23 kg

Passende Produkte