Werkzeugaufnahme, Durchmesser 32 mm, 19.BMT32LB2000-STAT

Artikel-Nr.: 223595
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
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
Artikelnummer 223595
EAN / GTIN 4069739433011
Herstellernummer 19.BMT32LB2000-STAT
L-Nummer L31490 116589
Hersteller/verantwortliche Person EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Beschreibung

Beschreibung:

Statische Werkzeuge und Adapter, BMT45x70, Zylindrische Aufnahme, Innen- und Außenkühlung

Merkmal:

  • Produktbezeichnung (PRODDES): 19.BMT32LB2000-STAT
  • Produktart: Statische Werkzeuge und Adapter
  • Gesamthöhe (OAH): 90
  • Aufnahmedurchmesser, min. (DCONN): 32 mm
  • Kraglänge (LPR): 50 mm
  • Funktionslänge (WF): 25 mm
  • Schaftgröße: BMT45x70
  • Schnittstellengröße: Ø 32.0 (Bohrstange) mm
  • Kühlung Aufnahme: Innen- und Außenkühlung