• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

KOMET® Wendeschneidplatte, K10, Bezeichnung: 14-6603

Artikel-Nr.: 216740 14-6603
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    20,01 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    16,68 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
83 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Bezeichnung Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Eckenradius 0,4 mm
Sorte K10
Schneidstoff HM
ISO-Code Wendeschneidplatte TOHX 090204 EN
Anzahl Wechsel/Schneiden 3
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 216740 14-6603
EAN / GTIN 4047109062160
Herstellernummer W30 14660.3321
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com

Anwendertabelle

GG(G)
K
150
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

Mit umlaufenden Spannuten.
Aus Freischnittgründen mit einer zusätzlichen Abschrägung versehen. Freiwinkel 15°.

Passend für:

Frässenker Nr. 216600 und 216620.