• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

GARANT Fräs-Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN, für Planfräser, HB7520, Typ UNI

Artikel-Nr.: 214440 UNI
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.

Staffelpreise:

  • ab 1 Stück
    12,10 € / 1 Stück
  • ab 10 Stück
    10,09 € / 1 Stück
auf Anfrage
Sofort lieferbar
9.875 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Typ Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Im Set

Produktdetails

Technische Daten

ISO-Code Wendeschneidplatte SDMX 0903 AFEN
Typ UNI
Sorte HB7520
Schneidstoff HM
Anzahl Wechsel/Schneiden 4
Plattenstärke E 3,18 mm
Produktart Wendeschneidplatte zum Fräsen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 214440 UNI
EAN / GTIN 4045197302885
Herstellernummer 214440 UNI
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Stahl < 500 N/mm²
P
350
Stahl < 750 N/mm²
P
255
Stahl < 900 N/mm²
P
230
Stahl < 1100 N/mm²
P
180
Stahl < 1400 N/mm²
P
130
INOX < 900 N/mm²
M
165
INOX > 900 N/mm²
M
130
GG(G)
K
235
Uni
 
nass maximal
 
trocken
 

Beschreibung

Ausführung:

  • Wendeplatten für höhere Schnittgeschwindigkeiten und Vorschübe geeignet.
  • Präzisionsgesintert und geschliffen für beste Oberflächenqualitäten.
  • Feinkörnige Struktur für große Zähigkeit und Verschleißfestigkeit.

Hinweis:

Einsatzrichtwerte für ae = 0,5 ... 1×D / ap max = 3 mm.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte