• Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

2-armiger Universal-Abzieher mit verstellb. Spanntiefe von 500 mm bis 500 mm, Spannweite bis 650 mm

Artikel-Nr.: 20-40-AV
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 6-8 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 20-40-AV
EAN / GTIN 4021176973222
Herstellernummer 20-40-AV
L-Nummer L80010 793
Hersteller/verantwortliche Person Kleinbongartz & Kaiser oHG, Heinrich-Hertz-Straße 5, 40704 HILDEN, Deutschland, www.kukko.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Der 2-armige Universal-Abzieher mit verstellbarer Spanntiefe wird zum Abziehen von Lagern, Zahnrädern und Scheiben in allen gängigen Größen für Handwerk, Werkstatt und Industrie eingesetzt. Der 20-5 ist der weltweit größte seiner Art und damit der leistungsfähigste Abzieher der 20er-Serie. Damit lässt sich jedes Bauteil lösen, das auf einer Welle sitzt und von außen frei zugänglich ist. Der Abzieher passt sich durch seine individuell einstellbare Spannweite und Spanntiefe jeder Abziehsituation an und garantiert sowohl beim Außenabziehen als auch beim Innenausziehen eine besonders sichere, zerstörungsfreie Demontage.
  • Schraubverbindung ermöglicht leichtes Lösen und besonders festes Anziehen der Abzugshaken mit einem Sechskantschlüssel
  • Anwendung auch bei exzentrischen Bauteilen durch freibewegliche, auf der Traverse gleitende Abzugshaken

Merkmal:

  • Material: Werkzeugstahl
  • Gesamtbreite [mm]: 740 mm
  • Gesamtbreite [inch]: 29 1/8
  • Gesamttiefe [mm]: 85 mm
  • Gesamttiefe [inch]: 3 3/8
  • Gesamthöhe [mm]: 550 mm
  • Gesamthöhe [inch]: 21 5/8
  • Branche: Antriebstechnik, NFZ, Industrie
  • Schlüsselweite Betätigungssechskant [mm]: 36 mm
  • Gewindemaß: G 1 Zoll
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [mm]: 0 mm
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [inch]: 26
  • Spannweite Aussenabziehen (min.) [inch]: 0
  • Spannweite Aussenabziehen (max.) [mm]: 650 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabzieher [inch]: 19 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [mm]: 350 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A1 [inch]: 13 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [mm]: 400 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A2 [inch]: 15 3/4
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [mm]: 450 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A3 [inch]: 17 11/16
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [mm]: 500 mm
  • Spanntiefe Aussenabziehen A4 [inch]: 19 11/16
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [mm]: 5 mm
  • Hakenfußstärke an der Spitze (Klauenstärke K) [inch]: 3/16
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [mm]: 45 mm
  • Hakenfußbreite (Klauenbreite J) [inch]: 1 3/4
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [mm]: 50 mm
  • Hakenfußtiefe nutzbar (Klauentiefe nutzbar O) [inch]: 1 15/16
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [mm]: 82 mm
  • Hakenfußtiefe gesamt (Klauentiefe gesamt H) [inch]: 3 1/4
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [mm]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 30 mm
  • Klauenstärke gesamt (L+1mm) [inch]: (Klauenabstand zur Grundfläche): 1 3/16
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [mm]: 200 mm
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [mm]: 710 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min.) [inch]: 7 7/8
  • Spannweite Innenausziehen (max.) [inch]: 27 15/16
  • max. Drehmoment [Nm]: 400 Nm
  • max. Drehmoment [ft lb]: 295.04
  • max. Zugkraft [kN]: 120 kN
  • max. Zugkraft [t]: 12 t
  • max. Zugkraft [US t. sh.]: 13.23
  • Umkehrbare Abzughaken: Ja
  • Schnellverstellung vorhanden: Nein
  • Spannbügel: Nein
  • Ersatzteile erhältlich: Ja
  • max. Drehmoment (hydraulisch) [ft lb]: 295.04
  • Spannweite Aussenabziehen (min. - max.) [mm]: 0 mm - 650 mm
  • Spannweite Innenausziehen (min. - max.) [mm]: 200 mm - 710 mm

Downloads & Dokumente

Passende Produkte